Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50429
Cod. Produttore
GW50429
Cod. EAN
8011564002579

Informazioni di prodotto

Il passacavo D.23 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con tubi fino a 20 mm di diametro
  • Materiale resistente e durevole per installazioni affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

diametro del foro

23 mm

dimensione della filettatura PG

23

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

per diametro cavo

16 ... 20 mm

per spessore parete

2,2 ... 2,2 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Serie

44 CE,Building

Produttore

Passacavo diametro 23 mm per tubo diametro massimo 20 mm grigio installazione elettrica GW FIT

€ 0,2002 x 1 pz.
(pz.)