Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50428
Cod. Produttore
GW50428
Cod. EAN
8011564014350

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Compatibilità con tubi fino a diametro 16 mm
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni sicure
  • Affidabilità dell’impianto elettrico
  • Minore necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

diametro del foro

19 mm

dimensione della filettatura PG

19

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

per diametro cavo

4 ... 14 mm

per spessore parete

3 ... 3 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Serie

44 CE,Building

Produttore

Passacavo diametro 20 mm per tubo diametro massimo 16 mm grigio installazione elettrica GW FIT

€ 0,1635 x 1 pz.
(pz.)