Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOFB
Cod. Produttore
COFB

Informazioni di prodotto

  • Larghezza utile: 200 mm
  • Profondità utile: 50 mm
  • Altezza: 9 mm
  • Lunghezza: 48 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale profilo: Altri
  • Metodo montaggio: Serrare
  • Serie: GGM COFB

Documentazione tecnica

Passacavi con spazzole S250,70 e IN progettato per consentire il passaggio dei cavi attraverso le aperture superiori o inferiori degli armadi, impedendo efficacemente l'ingresso di polvere. Realizzato con profilo di materiale resistente di colore nero, è dotato di spazzole anch'esse nere che garantiscono una protezione ottimale. Le dimensioni utili includono una larghezza di 200 mm e una profondità di 50 mm, con una lunghezza complessiva di 48 mm e un'altezza di 9 mm. Il montaggio avviene tramite serraggio su rail di guida posizionabili in alto o in basso, assicurando stabilità e facilità di installazione. Questo passacavi è ideale per applicazioni elettriche dove è necessaria una protezione affidabile contro polvere e impurità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente il passaggio dei cavi attraverso le aperture superiori o inferiori degli armadi impedendo l'ingresso di polvere.

larghezza

200 mm

altezza

9 mm

lunghezza

48 mm

Metodo di montaggio guida

Serrare

Posizione di montaggio guida

In alto/in basso

Materiale profilo

Altro

Colore scopino

Nero

Colore profilo

Nero

Produttore

Passacavi con spazzole S250,70 nero per armadi elettrici montaggio serraggio