› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Passa cavi gomma 5 pezzi 70x40 mm per pannelli separazione PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS01215
Cod. Produttore LVS01215
Cod. EAN 3606481867438

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Dimensioni: 70x40 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Nero (RAL 9004)
  • Tipo: Gommino di tenuta
  • Quantità: Set da 5 pezzi
  • Norme: IEC 61439-1/-2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni per PrismaSeT P e G 5 guarnizioni quadrate 70 x 40 Pannelli di separazione con prefori per pressacavi Le guarnizioni sono in gomma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

70 mm

Tipologia

Altro

altezza

40 mm

profondità

8 mm

numero RAL

9004

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT

Passa cavi gomma 5 pezzi 70x40 mm per pannelli separazione PrismaSeT