Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYPASCAL6P15
Cod. Produttore
PASCAL6P15
Cod. EAN
8032853659335

Informazioni di prodotto

PASCAL 6 PACK 15 (Confezione da 15 PZ.) - Accessorio IPX8 preriempito in gel per morsetti tensione 450/750 V

Documentazione tecnica

Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 36x37x26. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x4 - compatti a leva: 5x2,5

numero di conduttori

5

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica