Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYPASCAL6
Cod. Produttore
PASCAL6
Cod. EAN
8032853659281

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IPX8
  • Dimensioni (mm): 36x37x26
  • Sezione cavi: 3x4 mm², 5x2,5 mm²
  • Gel atossico e senza scadenza
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Pronto all’uso, riaccessibile, ispezionabile
  • Serie: Pascal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 36x37x26. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x4 - compatti a leva: 5x2,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 2,5 mm²