Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYPASCALM2.5
Cod. Produttore
PASCALM2.5
Cod. EAN
8032853659700

Informazioni di prodotto

  • Serie: Pascal M2,5
  • Dimensioni: 36x37x26 mm
  • Sezione cavi: max 2,5 mm²
  • Numero fili: max 3 fili
  • Grado protezione: IPX8
  • Materiale: Gel atossico e privo di scadenza
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Riaccessibile e ispezionabile: sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 36x37x26. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x2,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 2,5 mm²