Prodotti / Cavi / Cavi TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287161
Cod. Produttore
287161
Cod. EAN
8016978088539

Informazioni di prodotto

PAS4025103 CAVO PVC 5mm 100mt
Cavo da interno da 5 mm con conduttore interno in acciaio ramato (Ccs), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca. La marcatura, ad ogni metro, gialla consente l installazione anche a vista e facilita il taglio del cavo a misura.

diametro del conduttore esterno

3.5 mm

diametro del conduttore interno

0.8 mm

classe del conduttore interno

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore esterno

rame

materiale del conduttore interno

rame

forma del conduttore esterno

film + treccia

colore del rivestimento

bianco

dielettrico

PE cellulare

Produttore

PAS4025103 CAVO PVC 5MM 100MT