Prodotti / Cavi / Cavi TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FYPAS4016102
Cod. Produttore
PAS4016102
Cod. EAN
8016978052097

Informazioni di prodotto

PAS4016102 Coax Triplex PVC 18,5dB
Cavo da interno da 6,7 mm omologato SKY Italia, con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in rame stagnato (CuSn), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.

diametro del conduttore esterno

4.8 mm

diametro del conduttore interno

1 mm

classe del conduttore interno

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore esterno

rame

materiale del conduttore interno

rame

forma del conduttore esterno

film + treccia

colore del rivestimento

bianco

dielettrico

PE cellulare

Produttore

Cavo coassiale triplex 6,7 mm interno rame PVC bianco omologato SKY Italia classe CPR Eca

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
400 m
Q.tà consigliata info