Prodotti / Cavi / Cavi TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289700
Cod. Produttore
289700
Cod. EAN
8016978073955

Informazioni di prodotto

PAS4025202 CAVO PVC 5mm 200mt
Cavo da interno da 5 mm omologato SKY Italia, con conduttore interno in rame (Cu), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.

diametro del conduttore esterno

3.5 mm

diametro del conduttore interno

0.8 mm

classe del conduttore interno

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore esterno

rame

materiale del conduttore interno

rame

forma del conduttore esterno

film + treccia

colore del rivestimento

bianco

dielettrico

PE cellulare

Produttore

Cavo interno 5 mm PVC flessibile rame omologato SKY Italia classe CPR Eca

€ 0,5259 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
800 m
Q.tà consigliata info