› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Partizione verticale acciaio zincato per armadi modulari XVTL altezza 1990 mm

Cod. Rexel KM173643
Cod. Produttore 173643
Cod. EAN 4015081700509

Informazioni principali

  • Altezza: 1990 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Partizione verticale
  • Applicazione: Configurazione compartimentata
  • Montaggio: Su telaio base
  • Accessori: Inclusi vari supporti
  • Serie: None
  • Compatibilità: Per armadio XVTL

Descrizione del prodotto

Connettore o listello di separazione realizzato in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e stabile, assicurando prestazioni affidabili nel tempo grazie alla robustezza del materiale utilizzato. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità dei collegamenti elettrici in ambienti esigenti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Partition for partitioned configuration, BPZ-SF-DP-..-XVTL, enclosure height 20, height 1990 mm, vertical partition between 2 subsections in the enclosure (XVTL), mounted on base frame - no MSW mounting subrack, material characteristic: sheet steel, zinc coated, equipment supplied: 1 partition, various mounting accessories

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

35 mm

Tipologia

Connettore / listello di separazione

altezza

1990 mm

profondità

160 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Partizione verticale acciaio zincato per armadi modulari XVTL altezza 1990 mm