› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Parete laterale/posteriore XLSS163 per armadio elettrico 300P 1600H

Cod. Rexel KM114718
Cod. Produttore 114718
Cod. EAN 4015081141180

Informazioni principali

  • Descrizione: XLSS163 COPP.LAT XEL 300P
  • Altezza: 1600 mm
  • Tipo: Parete laterale/posteriore
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Classe ETIM: EC002524
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, questo componente elettrico di colore grigio è progettato per essere utilizzato come parete laterale. La sua struttura robusta garantisce durata e protezione ottimale per applicazioni elettriche, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: XLSS163 COPP.LAT XEL 300P 1600H114718 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002524 - Parete laterale/posteriore per armadio elettrico

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

190 mm

altezza

50 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

300 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Parete laterale/posteriore XLSS163 per armadio elettrico 300P 1600H