Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPR8082736G6
Cod. Produttore
PR8082736G6
Cod. EAN
4052899963610

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 5,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 36 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Lampade LED con riflettore R80 e attacco a vite Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 15.000 ore. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED professionale alle lampade alogene. Lampade prive di mercurio. Aree applicative: Teche e vetrine. Musei, gallerie d'arte. Strutture ricettive. Interni residenziali. Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.

    potenza della lampada

    5,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    36 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E27

    prodotto Sustainable

    Si