Descrizione del prodotto
I paracolpi 3M™ Bumpon™ SJ5076 di colore nero offrono una soluzione efficace per proteggere superfici e componenti da urti, vibrazioni e graffi. Realizzati con materiali resistenti e durevoli, garantiscono un'ottima capacità di assorbimento degli urti e una lunga durata nel tempo. Ideali come cuscinetti e distanziali, sono forniti in confezioni da 3000 pezzi, perfetti per applicazioni industriali e di precisione dove è richiesta protezione e stabilità. La loro forma compatta e il colore nero li rendono discreti e versatili per diverse esigenze di isolamento e protezione. Descrizione del produttore: 3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5076 è un paracolpi in gomma autoadesiva progettato per essere utilizzato come piedino, stopper e distanziatore. La versione cilindrica con superficie piana al top offre eccellente capacita' di carico e ottime performance anti-scivolo. Nero, 8 mm larghezza x 2,8 mm altezza.
I prodotti di protezione 3M™ Bumpon™ SJ5076 neri, in confezioni da 3.000 pezzi, possono essere usati come piedini, stopper e distanziatori, a casa o al lavoro. Questi paracolpi neri in gomma uretanica sono privi di plastificanti, sono autoadesivi, hanno un'elevata forza antiscivolo e non graffiano né macchiano le superfici.La forma cilindrica con parte superiore piatta, con larghezza di 8 mm e altezza di 2,8 mm, offre eccellente capacità di carico e ottime prestazioni antiscivolo.Sono facili da applicare grazie agli adesivi a pressione 3M e non si spaccano né si induriscono. Riducono le vibrazioni e il rumore di piccoli elettrodomestici, mobili o apparecchiature elettroniche.Da usare per allineare i quadri e per distanziare i prodotti per le spedizioni. Possono essere attaccati e usati come fermi per antine, coperchi e cassetti oppure ovunque si voglia evitare di sbattere, graffiare, intaccare, rigare, danneggiare, scivolare, vibrare o far rumore. Da applicare come piedini a piccoli elettrodomestici. Mai più graffi, colpi o urti. Ideali per dispositivi elettronici da tavolo o portatili, quadri elettrici, telefoni, tastiere, pedaliere, bilance, orologi, casse altoparlanti, dispenser e computer.