Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8414900
Cod. Produttore
8414900
Cod. EAN
4052075146714

Informazioni di prodotto

  • Spessore vetro: 78 mm
  • Tipo vetro: satinato
  • Struttura: monostrato
  • Materiale: vetro di sicurezza
  • Serie: NV414/AS442/EB434
Vetro opaco di alta qualità con spessore di 78 mm, progettato per un’emissione luminosa diretta e simmetrica. Questo accessorio presenta una finitura senza griglia né riflettore, garantendo una diffusione uniforme della luce. La superficie è caratterizzata da una dissolvenza che contribuisce a ridurre l’abbagliamento, offrendo un’illuminazione confortevole e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un diffusore robusto e dal design semplice, assicura prestazioni affidabili e un aspetto elegante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vetro di sicurezza monostrato satinato

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dissolvenza

diametro

78 mm

altezza/profondità

3 mm

materiale

Vetro

tipo di copertura

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Diffusore luce

Altro

Produttore

Pannello vetro sicurezza monostrato satinato per illuminazione