Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
Protezione della superficie
Non trattato
con funzione di trasmissione
qualità del materiale
Materiale termoplastico
sistema bus EIB/KNX
materiale
Plastica
larghezza frontale
196 mm
altezza frontale
128 mm
con illuminazione
con protezione contro il furto/smontaggio
con segnale acustico
codice RAL (simile)
9010
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Lucido
Min. profondità della presa per apparecchi
25 mm
Serie
DOMOTICS,Home Building Pro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te