› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PANNELLO RACK 2000X600

DKC
Cod. Rexel S3R5CRK2060
Cod. Produttore R5CRK2060
Cod. EAN 8033603091375

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Materiale: lamiera d’acciaio
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Tipo: cornice rack 19"
  • Compatibilità: armadi 600 mm
  • Accessori: viteria inclusa
  • Serie: 2000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice rack 19", realizzata in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Adatta per armadi con larghezza pari a 600mm. Completa di viteria per il montaggio. Viene applicata in sostituzione di una porta R5CPE o di un retro R5CRE.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PANNELLO RACK 2000X600