› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANNELLO RACK 19 8 HE

DKC
Cod. Rexel S3R5PRK8
Cod. Produttore R5PRK8
Cod. EAN 8033603063204

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio
  • Spessore: 20/10 mm
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Dimensione: 19" rack
  • Altezza: 8 HE
  • Colore: grigio bucciato
  • Confezione: 1 pezzo
  • Serie: S3R5PRK8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello rack 19" realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

altezza

355 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PANNELLO RACK 19 8 HE