› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PANNELLO RACK 19 7 HE

DKC
Cod. Rexel S3R5PRK7
Cod. Produttore R5PRK7
Cod. EAN 8033603063181

Informazioni principali

  • Dimensioni: 19" 7 HE
  • Materiale: lamiera d'acciaio
  • Spessore: 20/10 mm
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Superficie: bucciata
  • Accessori: inclusi per montaggio
  • Confezione: 1 pezzo
  • Serie: S3R5PRK7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello rack 19" realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PANNELLO RACK 19 7 HE