› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PANNELLO RACK 19 6 HE

DKC
Cod. Rexel S3R5PRK6
Cod. Produttore R5PRK6
Cod. EAN 8033603063167

Informazioni principali

  • Dimensioni: 19" 6 HE
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Colore: Grigio bucciato
  • Tipo: Pannello rack
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Serie: S3R5PRK6
  • Confezione: 1 pezzo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello rack 19" realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

altezza

266 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PANNELLO RACK 19 6 HE