› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PANNELLO RACK 19 12 HE

DKC
Cod. Rexel S3R5PRK12
Cod. Produttore R5PRK12
Cod. EAN 8033603100183

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio 20/10
  • Finitura: verniciatura RAL 7035
  • Tipo prodotto: pannello rack 19"
  • Altezza: 12 HE
  • Colore: grigio bucciato
  • Accessori: inclusi per montaggio
  • Confezione: 1 pezzo
  • Serie: S3R5PRK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello rack 19" realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PANNELLO RACK 19 12 HE