›

PANNELLO RACK 19 1 HE

DKC
Cod. Rexel S3R5PRK1
Cod. Produttore R5PRK1
Cod. EAN 8033603063648

Informazioni principali

  • Dimensioni: 19" 1 HE
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Colore: Grigio bucciato
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Confezione: 1 pezzo
  • Serie: S3R5PRK1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello rack 19" realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PANNELLO RACK 19 1 HE