Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMR3025
Cod. Produttore
NSYMR3025
Cod. EAN
3606480183607

Informazioni di prodotto

Pannello preforato Telequick 300x250

Documentazione tecnica

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 300 x L 250 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. In acciaio, finitura superficiale zincata. 128 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.

altezza

300 mm

larghezza

250 mm

perforazione

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Pannello preforato Telequick 300x250