Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMR810
Cod. Produttore
NSYMR810
Cod. EAN
3606480183751

Informazioni di prodotto

Pannello preforato 800x1000

Documentazione tecnica

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 800 x L 1000 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. In acciaio, finitura superficiale zincata. 1519 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.

altezza

800 mm

larghezza

1000 mm

perforazione

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Pannello preforato 800x1000