› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello posteriore XVTL-MP/R-85/18 XEL 850L 1800H

Cod. Rexel KM174292
Cod. Produttore 174292
Cod. EAN 4015081707546

Informazioni principali

  • Descrizione: XLSR51885
  • Tipo pannello: POST XEL
  • Altezza: 1800 mm
  • Lunghezza: 850 mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XVTL-MP/R-85/18 PANNEL POST XEL 850L 1800H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

760 mm

altezza

1750 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Pannello posteriore XVTL-MP/R-85/18 XEL 850L 1800H