Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
560 mm
altezza
1750 mm
numero RAL
7035
Adatto per armadi di larghezza
650 mm
dimensione modulare
25 mm
materiale
Acciaio
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
adatto come parete posteriore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile