› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello posteriore XEL 650L 1400H per armadio elettrico

Cod. Rexel KM174286
Cod. Produttore 174286
Cod. EAN 4015081707485

Informazioni principali

  • Descrizione: Parete posteriore armadio
  • Modello: XLSR51465
  • Compatibilità: XEL 650L
  • Codice prodotto: 1400174286
  • Classe ETIM: EC002524
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Il pannello posteriore modello KM174286 è realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per ambienti elettrici e industriali. Progettato specificamente come parete posteriore, offre una protezione robusta e sicura per componenti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nell'installazione. La combinazione di materiali e trattamento superficiale lo rende un componente affidabile per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XLSR51465 PANNEL POST XEL 650L 1400174286 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002524 - Parete laterale/posteriore per armadio elettrico

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

560 mm

altezza

1350 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Pannello posteriore XEL 650L 1400H per armadio elettrico