› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello posteriore XEL 425L 1600H per armadio elettrico

Cod. Rexel KM114751
Cod. Produttore 114751
Cod. EAN 4015081141517

Informazioni principali

  • Descrizione: XLSR5164 PANNEL POST
  • Applicazione: Parete armadio elettrico
  • Dimensioni: 425L 1600H
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC002524
  • Materiale: Non specificato
  • Produttore: Eaton Industries
  • Tipo: Posteriore/laterale

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e una finitura resistente agli agenti esterni. La verniciatura a polvere assicura una superficie uniforme e resistente ai graffi, mantenendo l'aspetto estetico e la funzionalità del prodotto anche in ambienti impegnativi. Adatto come parete posteriore, combina qualità dei materiali e lavorazione precisa per supportare efficacemente le installazioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XLSR5164 PANNEL POST XEL 425L 1600H114751 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002524 - Parete laterale/posteriore per armadio elettrico

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

345 mm

altezza

25 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Pannello posteriore XEL 425L 1600H per armadio elettrico