› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello posteriore XEL 425L 1400H per armadi modulari elettrici

Cod. Rexel KM174293
Cod. Produttore 174293
Cod. EAN 4015081707553

Informazioni principali

  • Descrizione: XLSR5144 PANNEL POST
  • Dimensioni: 425L 1400H
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce durata e protezione ottimale degli impianti. La superficie trattata con verniciatura a polvere assicura una maggiore resistenza alla corrosione e un aspetto uniforme nel tempo. Ideale come componente di sistemi elettrici che richiedono affidabilità e robustezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XVTL-MP/R-4/14 PANNEL POST XEL 425L 1400H

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

335 mm

altezza

1350 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Pannello posteriore XEL 425L 1400H per armadi modulari elettrici