Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3686
Cod. Produttore
GWD3686
Cod. EAN
8034035142949

Informazioni di prodotto

QDX 630 H garantisce efficienza e protezione elevate per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Struttura modulare con parte frontale asportabile per un’installazione semplice e rapida
  • Facilità di accesso per manutenzioni e modifiche
  • Risparmio di tempo grazie al design monoblocco e componibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima protezione IP55 contro agenti esterni
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione dei consumi grazie a un quadro elettrico efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

PANNELLO POSTERIORE - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - QDX 1600 H - 600x2000mm

€ 169,01 x 1 pz.
(pz.)