Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3688
Cod. Produttore
GWD3688
Cod. EAN
8034035142963

Informazioni di prodotto

Il quadro QDX 630H offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare e pannelli asportabili
  • Risparmio di tempo con accesso agevolato alle componenti interne
  • Design adatto sia per montaggio a parete che a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro agenti esterni
  • Affidabilità e sicurezza per impianti fino a 630A
  • Soluzione duratura e versatile per diverse esigenze elettriche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

Adatto per armadi di larghezza

900 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

PANNELLO POSTERIORE - QUADRO DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 630 H - QDX 1600 H - (600+300)x1800mm

€ 196,61 x 1 pz.
(pz.)