› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello posteriore XEL 650L 1600H per armadio elettrico

Cod. Rexel KM174287
Cod. Produttore 174287
Cod. EAN 4015081707492

Informazioni principali

  • Descrizione: Parete laterale/posteriore
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Modello: XLSR51665
  • Compatibilità: XEL 650L
  • Codice prodotto: 1600174287
  • Classe ETIM: EC002524
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e protezione ottimale. Ideale per l’installazione come parete posteriore in quadri e contenitori elettrici, assicura stabilità e sicurezza nelle installazioni. La finitura a polvere conferisce una superficie uniforme e resistente agli agenti esterni, mantenendo l’integrità del prodotto nel tempo. Prodotto versatile e funzionale, adatto a molteplici esigenze nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XLSR51665 PANNEL POST XEL 650L 1600174287 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002524 - Parete laterale/posteriore per armadio elettrico

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

560 mm

altezza

1550 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Pannello posteriore XEL 650L 1600H per armadio elettrico