Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38603
Cod. Produttore
GW38603
Cod. EAN
8034035015809

Informazioni di prodotto

Pannello permutazione 19” con 24 porte RJ45 UTP, ideale per cablaggio strutturato di reti LAN.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con accesso agevolato alle porte
  • Compatibilità con sistemi di connessione modulari standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella gestione delle connessioni di rete
  • Ottimizzazione delle prestazioni LAN
  • Possibilità di espansione e riconfigurazione rapida

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di copertura

Accessorio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

Pannello Permutazione 19" 24 Porte RJ45 UTP/FTP Cablaggio Strutturato LAN Data Center