Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG150991V2
Cod. Produttore
VDIG150991V2
Cod. EAN
3606481214058

Informazioni di prodotto

  • Serie: Actassi for Europe
  • Dimensioni: 490x45x300 mm
  • Unità Rack: 1U
  • Numero connettori: 24
  • Numero fibre ottiche: 48
  • Materiale: lamiera 1,2 mm + plastica
  • Colore: Grigio scuro RAL 7016
  • Temperatura ambiente: -10…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello universale in fibra ottica scorrevole 1U con pannello in fibra ottica da 19 pollici scorrevole con 4 posizioni, dotato 3 di piastre vuote. La 1a posizione è vuota e deve essere dotata di una piastra di copertura adeguata. La funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati consente una posizione di fissaggio semplice e rapida e una funzione scorrevole con coperchio trasparente rimovibile montato. Struttura di guida del patch cord in fibra sul lato anteriore, protetta da coperchio dotato di supporti per etichette. Ha una densità massima di 48 fibre per 1U (versione rettangolare LC). Pannello Evolution per terminazioni dirette. Presenta di due ruote avvolgenti e passacavi 2 PG9 (diametro 7 mm max.). Pannello di base in fibra ottica scorrevole da 19 pollici 1U, una rotella di avvolgimento con due montature a fissaggio rapido da 19 pollici, due rivetti a scatto per passacavo PG9 e un coperchio posteriore trasparente. È di colore grigio scuro (RAL 7016).

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Grigio

larghezza

490 mm

altezza

45 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7016

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

classe della fibra

OM1

adatto per numero di inserti moduli

4

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Pannello ottico Actassi 19"