Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIM155061
Cod. Produttore
VDIM155061
Cod. EAN
3606480317736

Informazioni di prodotto

  • Fissaggio: Rivetti push-pull
  • Materiale: PC
  • Colore: Grigio scuro (RAL 7016)
  • Compatibilità: 6 bussole LC duplex
  • Larghezza: 120 mm
  • Altezza: 15 mm
  • Profondità: 35 mm
  • Serie: Actassi for Europe

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra di copertura vuota è dotata di 6 porte per adattatori multimodali LC duplex. La piastra vuota deve essere fissata su pannelli a fissaggio rapido in fibra ottica con fissaggio rapido tramite rivetti push-pull.

colore

Grigio

numero di collegamenti

6

materiale

Plastica

tipo di connettore

LC-Duplex

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Piastra supporto 6 bussole LC duplex multimodali per pannelli fibra ottica