Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBANPLA76
Cod. Produttore
NSYBANPLA76
Cod. EAN
3606480678561

Informazioni di prodotto

Pannello orizzontale per PanelSeT PLA 750 x 620 mm

Documentazione tecnica

Pannello orizzontale per Thalassa PLA 750 x 620 mm

altezza

18 mm

larghezza

708 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

Pannello orizzontale per Thalassa PLA 750 x 620 mm