Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBANPLA74
Cod. Produttore
NSYBANPLA74
Cod. EAN
3606480194535

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 708x340x18 mm
  • Carico massimo: 50 kg
  • Regolazione: Altezza ogni 50 mm
  • Supporto montaggio: Montanti verticali
  • Applicazione: Multifunzione
  • Compatibilità gamma: PanelSeT PLA
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello orizzontale 750x420

larghezza

708 mm

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Pannello orizzontale 750x420 per applicazioni industriali e strutturali