Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBANPLA54
Cod. Produttore
NSYBANPLA54
Cod. EAN
3606480194528

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 458x340x18 mm
  • Carico massimo: 50 kg
  • Regolazione: Altezza ogni 50 mm
  • Supporto montaggio: Montanti verticali
  • Applicazione: Multifunzione
  • Serie: PanelSeT PLA
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello orizzontale 500x420

larghezza

458 mm

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Pannello orizzontale 500x420 per applicazioni industriali e impianti elettrici