› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

PANNELLO OP.-15 COLORI TFT 2 ETHERN

Cod. Rexel ONNA515W101S
Cod. Produttore NA515W101S
Cod. EAN 4549734556569

Informazioni principali

  • Serie: NA5
  • Display: 15,4" LCD TFT
  • Risoluzione: 1280x800 pixel
  • Colori: 16,7 milioni (24 bit)
  • Tocco: Resistivo, singolo tocco
  • Colore cornice: Argento
  • Software: Sysmac Studio integrato
  • Funzioni: Controllo e monitoraggio macchina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HMI Sysmac NA5, touch screen, schermo LCD TFT da 15,4", colori a 24 bit, risoluzione 1280x800, colore cornice: argento

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

63,1 mm

diagonale schermo

15,4 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

3

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16777216

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

800

numero di tasti funzione programmabili

3

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

256000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

numero di livelli, protezione con password

5

output di stampa presente

numero di lingue online

16

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

420 mm

altezza frontale

291 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti con LED

3

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

PANNELLO OP.-15 COLORI TFT 2 ETHERN