Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPM1836X
Cod. Produttore
PM1836X
Cod. EAN
8015646775382

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 36 moduli inox
  • Dimensioni: 185x800 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Accessori: Binario DIN e staffa
  • Serie: SRX Accessories
  • Grado protezione: IP65
  • Normativa: IEC 61439-1-2 / IEC 62208
  • Certificazioni: CE, ISO, OHSAS

Documentazione tecnica

Il pannello modulare TUPM1836X è realizzato in acciaio inox di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. È progettato per ospitare fino a 36 moduli DIN, con dimensioni 185x800 mm, ideale per l'alloggiamento ordinato e sicuro di componenti elettrici. Questo accessorio è dotato di grado di protezione IP66, che assicura una perfetta tenuta contro polvere e getti d'acqua potenti, rendendolo adatto anche per ambienti industriali e condizioni difficili. La struttura è realizzata in acciaio inossidabile con finitura acciaio inox, che conferisce un aspetto professionale e una lunga durata nel tempo. Il pannello è privo di cerniere e chiusura rapida, garantendo una maggiore sicurezza e stabilità nell'installazione. Queste caratteristiche lo rendono un componente essenziale per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, assicurando affidabilità e protezione in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulra panel stainless steel 36mod+din+brackets 185x800

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

185 mm

profondità

1,2 mm

numero di file

1

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

SRX Accessories

Produttore

ABB

Pannello modulare 36 moduli acciaio inox con barra DIN e staffa 185x800 mm per quadri elettrici