Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF86
Cod. Produttore
NSYMF86
Cod. EAN
3606480183126

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 765x550x125 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Viti M8 su borchie
  • Carico ammissibile: 135 kg
  • Fori diametro: 3,6 mm su passo 12,5 mm
  • Applicazione: Multifunzione
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Peso netto: 7,8 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

larghezza

550 mm

altezza

750 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato acciaio zincato 800x600 mm per montaggio cassetta elettrica