Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF54
Cod. Produttore
NSYMF54
Cod. EAN
3606480183065

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 465x350x125 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Vite M8 su borchie
  • Carico ammissibile: 90 kg
  • Spessore: 1,8 mm
  • Peso netto: 2,4 kg
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Fori: Ø 3,6 mm passo 12,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 400 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 90 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

larghezza

350 mm

altezza

450 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato acciaio zincato 500x400 mm per montaggio cassetta PanelSeT CNR S3D S3X PLM