Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF53
Cod. Produttore
NSYMF53
Cod. EAN
3606480199073

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio microforata versatile e robusta, ideale per quadri di distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con fori su passo standard da 12,5 mm
  • Montaggio multifunzione su guida scorrevole o perni posteriori
  • Compatibilità con cassette di dimensioni invertite grazie alla reversibilità
  • Struttura in acciaio zincato per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di carico fino a 60 kg per sicurezza e affidabilità
  • Organizzazione efficiente degli impianti elettrici
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata e minori interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 300 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.

larghezza

250 mm

altezza

450 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato acciaio zincato 500x300 mm per montaggio multifunzione PanelSeT CNR S3D S3X PLM