Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF108
Cod. Produttore
NSYMF108
Cod. EAN
3606480183003

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Viti M8 su borchie
  • Carico massimo: 150 kg
  • Spessore: 2,5 mm
  • Peso netto: 12,88 kg
  • Installazione: Cassette con dimensioni invertite
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 800 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

larghezza

750 mm

altezza

950 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato acciaio zincato 1000x800 mm per montaggio multifunzione cassetta PanelSeT CNR S3D S3X PLM