Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMG106
Cod. Produttore
NSYMF106
Cod. EAN
3606480182990

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 965x550x125 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: Vite M8 su borchie
  • Carico ammissibile: 150 kg
  • Spessore: 2,5 mm
  • Peso netto: 9,78 kg
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Microforatura: Fori Ø 3,6 mm passo 12,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 600 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

larghezza

550 mm

altezza

950 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato acciaio zincato 1000x600 mm per montaggio multifunzione cassetta PanelSeT