Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF66
Cod. Produttore
NSYMF66
Cod. EAN
3606480183102

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio microforata ideale per quadri di distribuzione, progettata per facilitare l'installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con fori microforati e accesso multifunzione
  • Compatibilità con guide scorrevoli e fissaggio diretto su perni
  • Risparmio di tempo grazie alla struttura modulare e leggera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e robustezza con acciaio zincato
  • Supporto ottimale per dispositivi elettrici, migliorando la sicurezza
  • Possibilità di configurazioni personalizzate per ottimizzare l’efficienza energetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 600 x L 600 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

larghezza

550 mm

altezza

550 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato 600x600 mm acciaio zincato per montaggio multifunzione quadro elettrico