Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF44
Cod. Produttore
NSYMF44
Cod. EAN
3606480183058

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio microforata 400x400 ideale per quadri di distribuzione, progettata per ottimizzare l’installazione e garantire robustezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida scorrevole o perni posteriori
  • Accesso multifunzione per un’installazione versatile
  • Fori microforati a passo 12,5 mm per un fissaggio rapido e preciso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura in acciaio zincato per lunga durata e resistenza
  • Carico ammissibile fino a 60 kg per una maggiore sicurezza
  • Ottimizzazione degli spazi nel quadro di distribuzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 400 x L 400 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

larghezza

350 mm

altezza

350 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato 400x400 mm acciaio zincato per montaggio cassette PanelSeT CNR S3D S3X PLM