Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF43
Cod. Produttore
NSYMF43
Cod. EAN
3606480183041

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x400 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico ammissibile: 60 kg
  • Tipo di fissaggio: Viti M8 su borchie
  • Spessore: 1,8 mm
  • Peso netto: 1,36 kg
  • Installazione: Dimensioni invertite
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 300 x L 400 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.

larghezza

250 mm

altezza

350 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato 300x400 mm acciaio zincato montaggio multifunzione per cassette PanelSeT