Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF1210
Cod. Produttore
NSYMF1210
Cod. EAN
3606480183010

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1200x1000 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo di fissaggio: Vite M8 su borchie
  • Carico ammissibile: 180 kg
  • Spessore: 2,5 mm
  • Peso netto: 21,55 kg
  • Installazione: Dimensioni invertite
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 1000 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Grazie alle dimensioni reversibili può essere installata in una cassetta con dimensioni invertite.

larghezza

950 mm

altezza

1150 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato 1200x1000 mm acciaio zincato montaggio multifunzione per cassette PanelSeT CNR S3D S3X PLM