Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3PS6060UGRBN
Cod. Produttore
PS6060UGRBN

Informazioni di prodotto

Pannello LED 60x60cm 40W UGR<19 Bianco Neutro

Documentazione tecnica

Formato apparecchio LED 600X600 mm. Può essere incassato in controsoffitti o montato a superficie o a sospensione con accessori forniti separatamente. Corpo e struttura: Alluminio, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9003) e diffusore: polistirene opalino. Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 4010 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Intensità luminosa: 2035 cd y abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1) :<19. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120º.Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 595 x 595 mm, altezza: 33 mm. Peso: 1.830 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40°C. Grado di protezione: IP40, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Serie

NEOPOLIS

Produttore

Pannello LED 60x60 cm 40W 4000K CRI80 UGR<19 per controsoffitti e sospensione